Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LDA-POA 75G

  • ERIKS:12443352
  • Fabrikant:4047526106713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
23 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
101 mm
Afmeting bovenplaat
60 x 60 mm
Boutgat asafstand
40 x 40/46 x 46 mm
Type
LDA-POA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
62 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C