Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LDA-POA 50G

  • ERIKS:11222123
  • Fabrikant:4047526106706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,23/ stukexcl. btw

€ 12,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
72 mm
Afmeting bovenplaat
60 x 60 mm
Boutgat asafstand
38 x 38/48 x 48 mm
Type
LDA-POA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
62 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C