Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel L-VLE 255K

  • ERIKS:12546578
  • Fabrikant:4047526001117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,90/ stukexcl. btw

€ 433,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
250 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
295 mm
Afmeting bovenplaat
175 x 175 mm
Boutgat asafstand
140 x 140 mm
Type
L-VLE
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
15 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C