€ 178,12/ stukexcl. btw
€ 215,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 280 mm |
Breedte | 70 mm |
Draaggewicht | 385 kg |
Lager | Naaldlager |
Hoogte | 318 mm |
Afmeting bovenplaat | 175 x 175 mm |
Boutgat asafstand | 140 x 140 mm |
Type | L-V |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 15 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |