Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel L-V 100R-SG

  • ERIKS:12546432
  • Fabrikant:4047526054816
Image 1
Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 160 - 280 mm), met draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175 x 175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie V: Standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart.
Velg: Geperst plaatstaal, met stalen naafbus. Deze speciale Blickle-velgconstructie is uitermate stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”).
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: Naaldlager of 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 33,38/ stukexcl. btw

€ 40,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
L-V
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C