Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel L-RD 100R

  • ERIKS:11028879
  • Fabrikant:4047526042479
Image 1
Serie: L-RD, B-RD, BH-RD

Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, bevestigingsplaat, met tweecomponenten massieve rubberen band “Blickle Comfort”.

Behuizing: serie L/B/BH - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-280 mm), met
draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een
hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie RD - Band: tweecomponenten massief rubber “Blickle Comfort”, harde wielbasis en een zeer elastisch loopvlak, 65° Shore A, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus. Deze speciale Blickle velgconstructie is uitermate stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en
onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”). Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij.
Lagering: rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 34,90/ stukexcl. btw

€ 42,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
L-RD
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C