Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel L-ALTH 180K

  • ERIKS:12536653
  • Fabrikant:4047526554248
Image 1
Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 150 - 250 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie ALTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Gegoten aluminium.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 125,39/ stukexcl. btw

€ 151,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
180 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
215 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
L-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C