Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel L-ALTH 125K

  • ERIKS:12443353
  • Fabrikant:4047526303358
Image 1
Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 150 - 250 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie ALTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Gegoten aluminium.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 71,40/ stukexcl. btw

€ 86,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
L-ALTH
Type
L-ALTH 125K
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
L-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C