Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwaarlastwiel ALBS 200/20K

  • ERIKS:12533683
  • Fabrikant:4047526694531
Image 1
Serie: ALBS

Zwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, aluminium velg.

Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, hardheid 75° Shore A, zeer hoog rijcomfort door een zeer dik, elastisch loopvlak, geluidsarm rollend, zeer geringe rolweerstand, hoge dynamische belastbaarheid, uitermate vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven
en scheuren, blauw, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding met de velg. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: gegoten aluminium.
Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus
Opslaan in lijst

€ 143,47/ stukexcl. btw

€ 173,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwaarlastwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
ALBS
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C