€ 84,72/ stukexcl. btw
€ 102,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 70 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 70 mm |
Type | VSB |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |