Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VPE 260/20G

  • ERIKS:12548148
  • Fabrikant:4047526570842
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
260 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
88 mm
Type
VPE
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C