Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VPA 80/12G

  • ERIKS:14438966
  • Fabrikant:4047526105037
Image 1
Serie: VPA, VGAWielen met massieve rubberen band, met kunststof velg.Band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, grijs, niet strepend, geencontactverkleuring (variant elektrisch geleidend “-EL” zwart, strepend). Serie VGA: donkergrijs.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: serie VPA: hoogwaardig, slagvast polyamide 6 of polypropyleen voor de variant elektrisch geleidend “-EL”, zwart. Serie VGA: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, velg in band gespoten, zilvergrijs.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met duurzaam vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met geïntegreerde kunststof draadbescherming, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
35 mm
Type
VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C