Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VPA 75/6K

  • ERIKS:12548143
  • Fabrikant:4047526105020
Image 1
Serie: VPA, VGAWielen met massieve rubberen band, met kunststof velg.Band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, grijs, niet strepend, geencontactverkleuring (variant elektrisch geleidend “-EL” zwart, strepend). Serie VGA: donkergrijs.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: serie VPA: hoogwaardig, slagvast polyamide 6 of polypropyleen voor de variant elektrisch geleidend “-EL”, zwart. Serie VGA: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, velg in band gespoten, zilvergrijs.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met duurzaam vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met geïntegreerde kunststof draadbescherming, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Opslaan in lijst

€ 6,81/ stukexcl. btw

€ 8,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
75 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
60 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
6 mm
Naaflengte
30 mm
Type
VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C