Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VPA 50/6K

  • ERIKS:11043199
  • Fabrikant:4047526105013
Image 1
Serie: VPA, VGAWielen met massieve rubberen band, met kunststof velg.Band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, grijs, niet strepend, geencontactverkleuring (variant elektrisch geleidend “-EL” zwart, strepend). Serie VGA: donkergrijs.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: serie VPA: hoogwaardig, slagvast polyamide 6 of polypropyleen voor de variant elektrisch geleidend “-EL”, zwart. Serie VGA: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, velg in band gespoten, zilvergrijs.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met duurzaam vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met geïntegreerde kunststof draadbescherming, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
50 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
40 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
6 mm
Naaflengte
225 mm
Type
VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C