Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VLE 307/25-75K

  • ERIKS:12548118
  • Fabrikant:4047526122263
Image 1
Serie: VLEZwaarlastwielen met superelastische massieve rubberbanden, plaatstalen velg.Banden: superelastisch massief rubber, taaie, harde kern, staaldraadversterkt, zeer hoog rijcomfort, zeer vloerbesparend, zwart.Wiel-D 250-306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak. Wiel-D 405-525 mm: 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvastloopvlak. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velgen: dik geperst plaatstaal, geschroefd, met ingelaste stalen naafbus of extra versterkte velg, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C, korte tijd tot +100° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.Een alternatief voor luchtbanden. Voordelen: betrouwbaar, geen lekke banden, bij normaal gebruik onderhoudsvrij, weinig vervorming bij langdurige stilstand,precies zwenkgedrag. Bij verminderd draagvermogen zijn snelheden tot max. 25 km/h toegestaan.
Opslaan in lijst

€ 393,32/ stukexcl. btw

€ 475,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
306 mm
Breedte
105 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
75 mm
Type
VLE
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C