Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 8 mm |
Naaflengte | 46 mm |
Type | VGA |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |