Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VGA 101/8K-FK

  • ERIKS:12548106
  • Fabrikant:4047526735258
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
90 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
36 mm
Type
VGA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C