€ 40,14/ stukexcl. btw
€ 48,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | VEHI |
Temperatuurgebied | van -25 tot 200 °C |