€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 35 mm |
Type | VE |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |