Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel VE 200/20R

  • ERIKS:12548098
  • Fabrikant:4047526277697
Image 1
Serie: VEWielen met standaard massieve rubberen band, plaatstalen velg.Band: standaard massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgensEU-richtlijn 2005/69/EG. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: geperst plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.Lagering: rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 19,34/ stukexcl. btw

€ 23,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
205 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
VE
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C