€ 10,78/ stukexcl. btw
€ 13,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 375 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | VE |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |