Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel V 182/20R

  • ERIKS:10016358
  • Fabrikant:4047526041045
Image 1
Standaard massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn 2005/69/EG.
Velg: Geperst plaatstaal, met stalen naafbus, geschroefd of centraal geperst. Deze speciale Blickle velgconstructie is bijzonder stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”).
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +60 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 27,88/ stukexcl. btw

€ 33,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
180 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
170 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
V
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C