Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel V 100/15R

  • ERIKS:10016354
  • Fabrikant:4047526040956
Image 1
Standaard massief rubber, hardheid 80° Shore A, zeer hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn 2005/69/EG.
Velg: Geperst plaatstaal, met stalen naafbus, geschroefd of centraal geperst. Deze speciale Blickle velgconstructie is bijzonder stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”).
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +60 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 13,97/ stukexcl. btw

€ 16,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
V
Type
V 100/15R
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Gummi
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
V
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C