Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel TPA 102/8K-FK

  • ERIKS:12548004
  • Fabrikant:4047526127497
Image 1
Serie: TPAWielen met thermoplastisch rubberen loopvlak, met polypropyleen velg.Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85° Shore A, hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, geringe rol- en zwenkweerstand,vloerbesparend, grijs, niet strepend, stofdicht, onverbrekelijk verbonden met de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met duurzaam vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met geïntegreerde kunststof, draadbescherming, met hoogwaardig vet gesmeerd.Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Deze grondstof is oliehoudend. Bij een kwetsbare vloer kan dit tot contactverkleuring leiden.Als alternatief adviseren wij wielen van de serie VPA, VGA of PTH.
Opslaan in lijst

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
46 mm
Type
TPA
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C