Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SVS 80/20K

  • ERIKS:12547992
  • Fabrikant:4047526584795
Image 1
Serie: SVS

Super zwaarlast massief stalen wielen.

Gedraaid speciaalstaal, oppervlak licht geolied, met gebolleerd loopvlak, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend gladde vloeren, zeer slijtvast,
extreem hoge statische en dynamische belastbaarheid. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +120° C. Bij gevoelige vloeren dient een hoge contactdruk in acht te worden genomen.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 60,34/ stukexcl. btw

€ 73,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Staal
Diameter
80 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
1100 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
45 mm
Type
SVS
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C