€ 44,97/ stukexcl. btw
€ 54,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 65 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 750 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | SVS |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |