€ 735,51/ stukexcl. btw
€ 889,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 65 mm |
Draaggewicht | 10000 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 70 mm |
Naaflengte | 75 mm |
Type | SVS |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |