€ 278,73/ stukexcl. btw
€ 337,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 55 mm |
Draaggewicht | 4000 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 45 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | SVS |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |