Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SVS 127/30K

  • ERIKS:11406762
  • Fabrikant:4047526584917
Image 1
Serie: SVS

Super zwaarlast massief stalen wielen.

Gedraaid speciaalstaal, oppervlak licht geolied, met gebolleerd loopvlak, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend gladde vloeren, zeer slijtvast,
extreem hoge statische en dynamische belastbaarheid. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Lagering:
- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +120° C. Bij gevoelige vloeren dient een hoge contactdruk in acht te worden genomen.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 138,64/ stukexcl. btw

€ 167,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Staal
Diameter
125 mm
Breedte
55 mm
Draaggewicht
2750 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
60 mm
Type
SVS
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C