€ 88,82/ stukexcl. btw
€ 107,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 1700 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | SVS |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |