Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SPO 75/15K

  • ERIKS:11097479
  • Fabrikant:4047526006891
Image 1
Hoogwaardig slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
SPO
Type
SPO 75/15K
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
75 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
35 mm
Type
SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C