€ 228,10/ stukexcl. btw
€ 276,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 65 mm |
Draaggewicht | 2000 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 35 mm |
Naaflengte | 65 mm |
Type | SPO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |