Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SPO 250/25K

  • ERIKS:10016420
  • Fabrikant:4047526007010
Image 1
Hoogwaardig slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 218,68/ stukexcl. btw

€ 264,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
250 mm
Breedte
65 mm
Draaggewicht
2000 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
65 mm
Type
SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C