Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SPO 201/20G

  • ERIKS:12086300
  • Fabrikant:4047526234959
Image 1
Hoogwaardig slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rol- en zwenkweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 60,98/ stukexcl. btw

€ 73,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
SPO
Type
SPO 201/20G
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C