€ 68,91/ stukexcl. btw
€ 83,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 800 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | SPO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |