Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SETH 250/25K

  • ERIKS:10016405
  • Fabrikant:4047526045234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,57/ stukexcl. btw

€ 294,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
250 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
1350 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
70 mm
Type
SETH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C