Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel SETH 160/20K

  • ERIKS:10016403
  • Fabrikant:4047526045180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,57/ stukexcl. btw

€ 173,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
SETH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C