€ 119,58/ stukexcl. btw
€ 144,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | SETH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |