Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RTH 250x80/80-5-PI

  • ERIKS:12547919
  • Fabrikant:4047526463120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,84/ stukexcl. btw

€ 235,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
250 mm
Breedte
80 mm
Type
RTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C