Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RK-HTH 082x100/47x16-100-Z

  • ERIKS:12547877
  • Fabrikant:4047526431532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,50/ stukexcl. btw

€ 51,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
82 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
730 kg
Type
RK-HTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C