Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RK-HTH 082x070/47x18-70-Z

  • ERIKS:12547869
  • Fabrikant:4047526377533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,60/ stukexcl. btw

€ 41,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
82 mm
Breedte
70 mm
Draaggewicht
510 kg
Type
RK-HTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C