Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RK-HTH 080x095/42x14-93-Z

  • ERIKS:12547858
  • Fabrikant:4047526466527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
95 mm
Draaggewicht
680 kg
Type
RK-HTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C