Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RK-HTH 080x060/47x12-60-Z

  • ERIKS:12547853
  • Fabrikant:4047526115784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,38/ stukexcl. btw

€ 39,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
420 kg
Naaflengte
60 mm
Type
RK-HTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C