Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RK-HTH 080x040/47x14-40-Z

  • ERIKS:12547850
  • Fabrikant:4047526466466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,60/ stukexcl. btw

€ 35,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
280 kg
Type
RK-HTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C