Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RK-HTH 060x060/30x11-60-Z

  • ERIKS:12547844
  • Fabrikant:4047526463236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
60 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
320 kg
Type
RK-HTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C