Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel RD 140/15R

  • ERIKS:12547813
  • Fabrikant:4047526003005
Image 1
Serie: RD

Wielen met halfelastische massieve rubberen band “Blickle Comfort”, plaatstalen velg.

Band: tweecomponenten massief rubber “Blickle Comfort”, harde wielbasis en zeer elastisch loopvlak, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, in vergelijking met standaard massief rubber worden het rijcomfort en het draagvermogen verhoogd; gelijktijdig wordt een lagere
rolweerstand gerealiseerd, uitermate vloerbesparend, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, geschroefd of centraal geperst. Deze speciale Blickle velgconstructie is bijzonder stabiel, ook tegen extreme
stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”). Galvanisch verzinkt, blauw
gepassiveerd, Cr6 vrij.
Lagering:
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 29,86/ stukexcl. btw

€ 36,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
140 mm
Breedte
375 mm
Draaggewicht
175 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
RD
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C