Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PPN 80/12R

  • ERIKS:12547790
  • Fabrikant:4047526121730
Image 1
Serie: PPN

Polypropyleen wielen

Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, hardheid 60° Shore D, geringe rol- en zwenkweerstand, gebroken wit. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
35 mm
Type
PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C