€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 60 mm |
Breedte | 29 mm |
Draaggewicht | 80 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 35 mm |
Type | PPN |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |