Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PPN 200/20G

  • ERIKS:12547787
  • Fabrikant:4047526471590
Image 1
Serie: PPN

Polypropyleen wielen

Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, hardheid 60° Shore D, geringe rol- en zwenkweerstand, gebroken wit. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 25,01/ stukexcl. btw

€ 30,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C