Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PPN 125/12G

  • ERIKS:12547781
  • Fabrikant:4047526319113
Image 1
Serie: PPN

Polypropyleen wielen

Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, hardheid 60° Shore D, geringe rol- en zwenkweerstand, gebroken wit. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Lagering:
- glijlager, corrosiebestendig.
- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C